曜日別特売
NZ514 ドレスアップパーツ ステアリングスイッチ用リング プリウス アクア用 カーメイト 88079686

NZ514 ドレスアップパーツ ステアリングスイッチ用リング プリウス アクア用 カーメイト 88079686
NZ514 ドレスアップパーツ ステアリングスイッチ用リング プリウス アクア用 カーメイト 88079686
NZ514 ドレスアップパーツ ステアリングスイッチ用リング プリウス アクア用 カーメイト 88079686

ドレスアップパーツ ステアリングスイッチ用リング プリウス アクア用

(2件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード88079686品番NZ514
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

貼付けるだけでステアリングをドレスアップできるクロームメッキ仕上げのリングです
プリウス・プリウスPHV・プリウスα・アクアのステアリングスイッチ専用設計なのでぴったりフィットします

用途
ドレスアップアクセサリー
適合車種
以下のトヨタ車の右ハンドル車
プリウス(ZVW30系 H21.5~)
プリウスPHV(ZVW35系 H24.1~)
プリウスα(ZVW4#系 H23.5~)
アクア(NHP10系 H23.12~)
ただしステアリングスイッチが装備されていること)
クローム質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品はトヨタ プリウス(ZVW30系、H21.5~)、プリウスPHV(ZVW35系、H24.1~)、プリウスα(ZVW4#系、H23.5~)、アクア(NHP10系、H23.12~)の右ハンドル車専用設計です。
※※H24年7月現在 ※記載の車種であってもステアリングスイッチが装備されていない車両には取付けできません。
※ステアリングスイッチ以外の場所に取付けないこと
※本製品を取り出す際、車両側の表面がはがれたり取付跡が残る場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88079686
2018-07-27
用途: スピーカーリングとして使用
建設業・工事業

少し加工して、デリカD5のスピーカーリングとして使用しました。リング径がジャストサイズでしたので、満足です。

対象商品 : 88079686
2015-03-06
用途: 趣味
アンテック

かっこよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする