曜日別特売
DZ126 ノンスリップパッド トレータイプ カーメイト 88080133

 

DZ126 ノンスリップパッド トレータイプ カーメイト 88080133
DZ126 ノンスリップパッド トレータイプ カーメイト 88080133
DZ126 ノンスリップパッド トレータイプ カーメイト 88080133

ノンスリップパッド トレータイプ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個メッシュレザー柄注文コード88080133品番DZ126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」です
トレータイプなので、キーやコイン等の小さいものが落ちるのを防ぎます
ソフトエラストマーの吸着力でダッシュボード等にしっかりフィットし、小物を安定して置けます
接着剤や両面テープを使用していないので、ベタつかず、のり残りしません
何度でも取り付けし直せます
水洗いで吸着力が復活します。

用途
小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」
メッシュレザー柄サイズ(mm)203.×128.(外寸)、187.×112.(内寸)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※きつい曲面や段差のある場所には取付けできません
※エアバックの作動や運転の妨げになる場所には取り付けないこと
※本品は、小物を完全に固定するものではありません。
※本革、キズのある場所、劣化している場所、塗装の弱い場所には取付けないこと。本品を取外す際、表面がはがれるおそれがあります
※本品が汚れて吸着力が落ちた場合は、水洗いし、充分に乾燥させてから使用して下さい。その際、洗剤等は使用しないで下さい
※特殊コーティングしているダッシュボード等、素材によっては本品の吸着力の効果が得られない場合があります
※ダッシュボードの日焼けや変色等により、設置場所と周辺の色味に差が生じる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88080124
2023-06-18
用途: 個人タクシーの車内での料金の受け取り。
運輸・通信業

お客さまからの、料金の受け取りをするのに大変助かります。

対象商品 : 88080124
2018-09-13
用途:

ちょうどよい大きさで
スマホも動かず重宝
スマホの他にライターなども
置ける

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする