曜日別特売
DZ128 ノンスリップパッド トレータイプ カーメイト 88080142

DZ128 ノンスリップパッド トレータイプ カーメイト 88080142
DZ128 ノンスリップパッド トレータイプ カーメイト 88080142
DZ128 ノンスリップパッド トレータイプ カーメイト 88080142

ノンスリップパッド トレータイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個革調タイプ注文コード88080142品番DZ128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」です
トレータイプなので、キーやコイン等の小さいものが落ちるのを防ぎます
ソフトエラストマーの吸着力でダッシュボード等にしっかりフィットし、小物を安定して置けます
接着剤や両面テープを使用していないので、ベタつかず、のり残りしません
何度でも取り付けし直せます
水洗いで吸着力が復活します。

用途
小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」
革調タイプサイズ(mm)203.×128.(外寸)、187.×112.(内寸)
注意
※きつい曲面や段差のある場所には取付けできません
※エアバックの作動や運転の妨げになる場所には取り付けないこと
※本品は、小物を完全に固定するものではありません。
※本革、キズのある場所、劣化している場所、塗装の弱い場所には取付けないこと。本品を取外す際、表面がはがれるおそれがあります
※本品が汚れて吸着力が落ちた場合は、水洗いし、充分に乾燥させてから使用して下さい。その際、洗剤等は使用しないで下さい
※特殊コーティングしているダッシュボード等、素材によっては本品の吸着力の効果が得られない場合があります
※ダッシュボードの日焼けや変色等により、設置場所と周辺の色味に差が生じる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88080124
2023-06-18
用途: 個人タクシーの車内での料金の受け取り。
運輸・通信業

お客さまからの、料金の受け取りをするのに大変助かります。

対象商品 : 88080124
2018-09-13
用途:

ちょうどよい大きさで
スマホも動かず重宝
スマホの他にライターなども
置ける

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする