NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 消火器・消火用品
NASTA(ナスタ)の 消火器スタンド
防火型施工ボックス (全埋込タイプ用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88100363
品番
KS-FE440
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
種類
ボックス型
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×35)×4、カールプラグ×2、十字穴付トアラス小ねじ(SUS)(M4×20)×2
材質
スチール(SECC)
質量(kg)
6.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
653×266×167