KS-DA553AB-DB アルミ物干金物 NASTA(ナスタ) 88105342 KS-DA553AB-DB アルミ物干金物 NASTA(ナスタ) 88105342 KS-DA553AB-DB アルミ物干金物 NASTA(ナスタ) 88105342 KS-DA553AB-DB アルミ物干金物 NASTA(ナスタ) 88105342 KS-DA553AB-DB アルミ物干金物 NASTA(ナスタ) 88105342

アルミ物干金物

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 88105342 品番 KS-DA553AB-DB
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。

種類壁付型 サイズ(mm)550 用途壁面直付用 材質アルミダイカスト(ADC12) ダークブロンズ 耐荷重(kg)30 仕上アクリル焼付塗装 1本当りの質量0.7kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88105333
2018-02-05
用途:
自宅ベランダに設置

最もシンプルなカラーを選んだが、目立ち過ぎず安っぽくもなく満足。作業要領書が同梱されており、DIYでの取り付けに不安はありませんでした。

対象商品:
88105333
2017-07-14
用途:
洗濯物を干す

取付簡単、干す角度を3段階で調整出来る。収納も上側と下側で選択できるのでスペースの有効活用が出来る。シルバー色は意外にも目立たないので良かった。割引時に購入すると、何処よりも安いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
88105333
2018-05-05
用途:
物干し竿
電気・ガス・熱供給・水道業

この商品は、材質・強度・使いやすさ文句なしの商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする