NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 物干金物
NASTA(ナスタ)の 壁付型
アルミ物干金物
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
色
シルバー
注文コード
88105491
品番
KS-DA452ABN-SV
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
上下2方向に角度調節ができます。
回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
種類
壁付型
用途
壁面直付用
材質
アルミダイカスト(ADC12)
色
シルバー
仕上
アクリル焼付塗装
1本当りの質量
1kg
関連資料:
寸法図(0.1MB)