NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 物干金物
NASTA(ナスタ)の 天井吊型
バルコニー物干金物(自在型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88105692
品番
KS-640AF-M
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種類
自在式
材質
アルミニウム(A6063S押出形材)
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
寸法H1(mm)
640
1本当りの質量
1.6kg
寸法H2(mm)
(最小)490
関連資料:
寸法図(0.1MB)
注意
※取付用ボルト・ワッシャー・インサート等は別途お買い求めください。