NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 物干金物
NASTA(ナスタ)の 天井吊型
バルコニー物干金物(自在型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法H1(mm)
780
注文コード
88105701
品番
KS-780AF-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
寸法H1・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
自在物干金具 アルミ製
モノタロウ
¥
4,198
¥
4,618
税込
種類
自在式
材質
アルミニウム(A6063S押出形材)
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
寸法H1(mm)
780
1本当りの質量
1.8kg
寸法H2(mm)
(最小)630
注意
※取付用ボルト・ワッシャー・インサート等は別途お買い求めください。