※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
晴れてまぶしい日にはワンタッチでインナーバイザーを利用。
※夜間やトンネル内の暗所での使用は避けてください。
サイズが心配・・・。もっとピッタリあわせたい。そんな声にこたえました!
EPS(高圧縮スポンジ)をワンサイズにすることで、内装交換のみでサイズ変更(M〜XL)が可能になりました。
例えばヘルメットをご購入いただいた後に、「もうワンサイズ大きければよかったのに」いった時でも、簡単にサイズ変更ができます。
また、センター部はL・チークパッドはMといったカスタマイズができるようになりました。
ヘルメット規格はSG/PSCを取得。さらに上のJIS-2007規格も対応できる安全性の高いものとなっています。
安全規格外のほほ部にも衝撃吸収ライナー採用。
さらに安全性を重視。ほほパッドの内側にも衝撃吸収ライナーを配置。
大型のベンチレーションを大胆に搭載。
外部の空気を導入し、内部のムレを防ぎます。また、ピュアブラックメッキが高級感を演出しています。
業界初!オーディオジャックケーブルホルダー搭載。
ステレオやカーナビなどのオーディオケーブル。
露出して髪などに絡まる危険を避けるためにケーブルホルダーを設けてあります。
もちろん耳があたる位置にはマジックテープが張り付く素材を採用。
また片側は余分なあごひもを通すホルダーとしても使うことができます。