テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの グランドコーナー(屋外用くず入れ)
分別グランドコーナー430丸32
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
表示
もえるゴミ
注文コード
88115246
品番
DS-195-211-6
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
表示
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
中身を確認しやすい網目仕様。床面を傷めない樹脂製脚付。分別用蓋と分別プレートがセットになったお得な屑入です。
容量(L)
65
用途
分別ゴミ箱、屋外用
仕様
市販の70L用ポリ袋が使用できます。
材質
本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、蓋:AES樹脂、プレート:塩化ビニール、脚:EVA樹脂
形状
丸型
寸法(mm)
Φ452×H825
質量(kg)
約4.6
色
白
種類
分別用
表示
もえるゴミ
プレート寸法(mm)
W270×H110
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770