分別グランドコーナー430丸32

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 表示もえないゴミ 注文コード88115255 品番DS-195-212-6
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は表示4種類から選べます 他の種類を見る

中身を確認しやすい網目仕様。床面を傷めない樹脂製脚付。分別用蓋と分別プレートがセットになったお得な屑入です。

容量(L)65 用途分別ゴミ箱、屋外用 仕様市販の70L用ポリ袋が使用できます。 材質本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、蓋:AES樹脂、プレート:塩化ビニール、脚:EVA樹脂 形状丸型 寸法(mm)Φ452×H825 質量(kg)約4.6 種類分別用 表示もえないゴミ プレート寸法(mm)W270×H110 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする