テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ダストカート
システムカートワイド(フレーム) (旧品名:UF多分別回収カート(フレーム))
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88117075
品番
DS-579-050-0
参考基準価格(税別)
¥94,500
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
分別の種類やゴミの量に応じて様々な組み合わせが可能な回収カート。
材質
本体フレーム:スチールパイプにクロームメッキ
用途
ゴミ箱、集積・運搬カート
質量(kg)
約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1346×605×900
商品タイプ
本体(フレーム)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770