テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ダストカート
システムカートワイド(袋) (旧品名:UF多分別回収カート(袋) 360L)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88117172
品番
DS-579-062-6
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
UF多分別回収カート(フレーム)1台につき、360L袋は1枚が必要です。
容量(L)
約360
用途
集積・運搬カート用袋
材質
ナイロン
質量(g)
約770
種類
ダストカー用袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1080×490×700
色(袋)
灰
商品タイプ
袋のみ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770