回収バスケット L タイプ M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88118913 品番DS-192-520-6
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

効率良く回収できるキャスター付の(牛乳パック)専用ボックス。折りたたみ式。

容量(L)約300 用途ゴミ箱、資源ゴミ回収ボックス 材質本体:スチール線材に粉体塗装、表示パネル:PET、フタ:ポリカーボネート樹脂 形状角型 質量(kg)約22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)941×524×1240 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする