3/22より値下げ!現場を応援
テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
回収バスケット L タイプ T
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88118922
品番
DS-192-530-6
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
89,980
バスケットに入れる
効率良く回収できるキャスター付の(食品トレー)専用ボックス。折りたたみ式。
容量(L)
約300
用途
ゴミ箱、資源ゴミ回収ボックス
材質
本体:スチール線材に粉体塗装、表示パネル:PET、フタ:ポリカーボネート樹脂
形状
角型
質量(kg)
約22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
941×524×1240
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770