※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ダストカート
BMダストカー 専用ポケットE 大
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(袋)
白
注文コード
88119482
品番
DS-232-530-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,390
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
BMダストカー用の小物用ポケット。用途に合わせて必要な物を入れられます。
材質
ナイロン
用途
集積・運搬カート用専用ポケット
寸法(幅W×高さH)(mm)
570×670
色(袋)
白
商品タイプ
オプション品
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770