MMフラワークリーン

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88122702 品番 CL-896-020-7
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。

質量(g)110 材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン ピンク 全長L(mm)約460 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

フラワークリーンの洗い方
この動画は、11人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-04
用途:
部屋ホコリ取り
医療・福祉・介護関連業

使い捨てのホコリ取りモップをたくさん使用していたので、もったいなく試しにこちらのフラワークリーンを購入しました。
思っていた以上にふわっふわっでボリュームがあり、びっくりしました。
使いやすいです。重さも気になりません。
あまりに良かったのでサイズ違いで再度購入しました。

対象商品:
88122702
2022-06-09
用途:
清掃
和幸株式会社 様 (飲食業)

意外とほこりやゴミくもの巣等粘るのでGood!
洗って使えます。

対象商品:
88122702
2021-04-05
用途:
高い所の清掃時
オリエント電機株式会社 様

洗うことにより何度でも使えるので、とても重宝しています。

対象商品:
37136364
2019-10-20
用途:
車内清掃
運輸・通信業

軽くて使いやすい。ホコリもよく取れる。
みんなの評判も良い。

対象商品:
88122702
2019-06-22
用途:
部屋のホコリ掃除用に

部屋のホコリ掃除用に購入しましたが、コンパクトなので使うところは、身の回りの手の届く範囲に限定されます。部屋のホコリは意外と壁についていると言われてますので、本格的に取るなら、もう少し長いもののを購入した方が良いようです。

対象商品:
88122702
2018-12-13
用途:
部屋の掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

掃除機をかける時に
壁のホコリを先にこれで落とします。
ハタキ代わりです。

対象商品:
88122727
2016-12-15
用途:
製品のほこり落し

問題なく使用できとても良い。洗えば何度も使えそう。
ただ、持ち手が丸く細いので長時間の使用には疲れる。

対象商品:
37136346
2016-09-07
用途:
日常に
有限会社立森工作所 様 (製造業)

ほどほどに誇りが取れ便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする