MMフラワークリーン 伸縮 L

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88122772 品番 CL-896-330-3
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。

材質伸縮柄:スチールパイプにAAS樹脂接着被膜(伸縮)、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン 全長L(mm)1154〜1660 質量(g)約330 ブルー トラスコ品番817-3088 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品説明動画

フラワークリーンの洗い方
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88122797
2018-10-10
用途:
マンションの共用部分の天井や高所の壁清掃で使用。
株式会社新日本コミュニティー 様 (サービス業)

いつも使っている掃除道具です。もう少し柄が長いと丁度良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする