テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ハンディモップ
テラモトの ハンディモップ本体
MM尾毛ハタキ L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88122842
品番
CL-897-030-0
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
本棚や家具・インテリア・照明器具などについたホコリを優しく払います。
材質
柄:ABS樹脂、穂先:ニワトリ毛、グリップ:ABS樹脂(抗菌加工)
全長L(mm)
約720
毛丈(mm)
約210
巻芯径(Φmm)
38
繰り返し・詰め替え
対応