LDC-20 ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入) サンユーテック 88136212

LDC-20 ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入) サンユーテック 88136212
LDC-20 ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入) サンユーテック 88136212

ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)20(dH7)
外径D(Φmm)40
全長L(mm)188
許容トルク(N・m)78.5
内容量1個注文コード88136212品番LDC-20
参考基準価格(税別)¥38,620販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。
連続高速回転が出来ます。

用途
フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。
寸法(A×B)(mm)6×22.8寸法C(mm)64外径D(Φmm)40寸法L1(mm)62寸法l(mm)40軸穴径d(Φmm)20(dH7)全長L(mm)188許容偏角(°)30許容トルク(N・m)78.5種類軸付タイプ質量(kg)1.2最大トルク(N・m)110許容回転数(min-1[r.p.m])1900タップサイズM6クロス定格(N・m)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする