※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

捻込シャックル 黒

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)0.3 注文コード88165287 品番NGS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用荷重など13種類から選べます 他の種類を見る

安価な一般的なシャックルです。

玉掛け用具豆知識
・玉掛け用具の点検は
こちら
・玉掛け用具の解説は
こちら
・多点吊り計算アプリは
こちら
・シャックル選び方ガイドは
こちら
呼び9 寸法B(mm)18 寸法D(mm)18 寸法L1(mm)36.5 寸法d(mm)9 寸法d2(mm)3/8 寸法d3(mm)9 寸法t(mm)9 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 使用荷重(t)0.3
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88165287 NGS9 88165463 NGS-9EP 捻込シャックル 電気 大洋製器工業 捻込シャックル 電気 大洋製器工業 1個 209 税込230 表面処理に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88165314
2024-03-01
用途:
車の牽引に

いざという時に牽引ロープが有っても繋げない場合に使用する予定です。

対象商品:
88165332
2022-04-29
用途:
玉掛けに使用
建設業・工事業

大きさ・太さが思っていたより大きかったです。寸法を確認しなかった自分が悪いけど

対象商品:
88165323
2021-02-23
用途:
機械のメンテナンス時に使用
さわやか福祉企業組合 様 (サービス業)

安全性を重視、又耐久性もよく使い勝手もよく満足している

対象商品:
88165314
2020-10-27
用途:
田舎の山の杉、檜の倒木を伐採するとき、ワイヤーで引っ張るとき、使用しました。
その他業種

安価で、丈夫で、安心して、使うことが、出来ました。

対象商品:
88165305
2019-10-28
用途:
機械の吊り上げ
製造業

価格も安く、使い方もイージーで助かっています。無塗装なのもいいです。

対象商品:
88165341
2015-09-23
用途:
鋼材の吊り下げ

安価だが必要十分な品質で安心して使える。

対象商品:
88165296
2015-12-18
用途:
ワイヤロープのクランプに利用
農・林・水産業

メッキ処理がされてない分安いが、錆びが心配。

1人が参考にしています
対象商品:
88165296
2015-08-16
用途:
重量物の吊り上げ作業に

必要十分な機能です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする