EIH-14 ガラストップIHクッキングヒーター アイリスオーヤマ 88165612

 

EIH-14 ガラストップIHクッキングヒーター アイリスオーヤマ 88165612 EIH-14 ガラストップIHクッキングヒーター アイリスオーヤマ 88165612 EIH-14 ガラストップIHクッキングヒーター アイリスオーヤマ 88165612

ガラストップIHクッキングヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88165612 品番EIH-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

料理の保温から揚げ物まで多用途に使えるファミリーサイズのガラストップIHクッキングヒーターです。
操作パネルがタッチスイッチでフルフラットの為、お掃除が簡単です。煮込み料理などに便利なタイマー付きで、1分〜9時間50分まで設定できます。コードは足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。
安心のSマーク取得商品です。(Sマーク:電気用品安全法を補完し、電気製品のより安心安全のための第三者認証制度です。)

材質トッププレート:結晶ガラス、本体:ABS樹脂 ブラック 消費電力(W)1400 本体質量(kg)約2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×360×65 タイマー時間1分〜9時間50分 モード加熱モード(6段階)、揚げ物モード(6段階) 適合サイズ(cm)直径12〜26 安全機能なべ検知、なべなし自動OFF、小物検知、切り忘れ自動OFF、温度過上昇防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする