曜日別特売

チップ AOMT-HAOMT184864PEER-H MP7130

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)
材質MP7130
コーナー半径(mm)6.4
厚さ(mm)4.8
内容量1箱(10枚)注文コード88189394品番AOMT184864PEER-H MP7130
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
材質
MP7130
コーナー半径(mm)
6.4
厚さ(mm)
4.8
切刃長さ(mm)
18
形状
平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする