三菱マテリアル
チップ SEET-JL
商品レビューを投稿する
取扱停止中
材質
MP9120
MP6120
MP6130
MP7130
MP7140
MP9120
MP9130
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
88189981
品番
SEET13T3AGEN-JL MP9120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
材質
MP9120
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
13.4
逃げ角(度)
20
コーナー半径(mm)
1.5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。