25cc 18-8ステンレス製 カンロ杓子 TAKAGI(高儀) 88194294

18-8ステンレス製 カンロ杓子

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88194294 品番25cc
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(mL)25 材質18-8ステンレス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×40×40 寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×217 質量(g)30 アズワン品番64-4070-03

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88194294 25cc 58284574 - カンロ杓子 18-8 ステンレス モノタロウ カンロ杓子 18-8 ステンレス モノタロウ 1個 239 税込263 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88194294
2020-05-03
用途:
塗料の調合

塗料缶の蓋周りを汚さずカップに移すために便利です。ステンレス製なのでシンナーで完全に脱脂してもサビないし、安いのでサフェーサー用と塗料用などそれぞれ分けて使用してます。

対象商品:
88194294
2020-02-16
用途:
オイルのブレンド用に

本来の使い方ではないのですが、オイルのブレンドする際に使用しています。使えます。

対象商品:
88194294
2020-05-19
用途:
柚子蜂蜜黒酢をカップに注ぎ分けるのに使用
その他業種

ステンレスなので味が変わらずに使えてます。良いと思います。

対象商品:
88194303
2020-01-09
用途:
1液 2液 タイプで固まる塗料などの 4リットル缶よりだすのに

1液 2液 タイプで固まる塗料などの 4リットル缶よりだすのに 使用します。1液いれて ハカリ 2液をいれてはかり 調合します

対象商品:
88194294
2019-01-04
用途:
化学実験で使っています
サービス業

注文のしやすさも価格も品質も使いやすさも良好です。

対象商品:
88194294
2017-06-07
用途:
梅酒作り

とっても使いやすくて満足!梅シロップや梅酒を瓶からすくう時や、梅を取り出す時に便利!!

対象商品:
88194303
2016-05-19
用途:
果実酒をすくう。
飲食業

使いやすい。18-8ステンレス製なので錆びずに酸や塩分にも強い。容量が選べるのが良い。

対象商品:
88194294
2016-12-26
用途:
自宅で漬けた梅酒を大きな瓶からグラスに入れるときにとても重宝します。
その他業種

ずっと探していて、なかなかお店で見つけられないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする