※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDL-1150W04 DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 88201251 DDL-1150W04 DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 88201251

DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受

(271件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88201251 品番DDL-1150W04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径d・外径D・幅Bなど35種類から選べます 他の種類を見る

パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。

シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定) 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 271
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
釣り用両軸リールに使用
サービス業

ウォームシャフトの受けに2つを使用。海洋で使用していたカルカッタコンクエストBFSのリーリングが滑らかになった。

対象商品:
09538444
2025-05-21
用途:
リールの回転部に装着
その他業種

安い投資で回転がかなりスムーズなり、性能がアップしました。

1人が参考にしています
対象商品:
09538417
2025-08-27
用途:
リールのメンテナンス
MPメンテナンス 様 (その他業種)

雑音も消えて、いつも使わせてもらってます。大変満足しております

2025-03-04
用途:
展示用模型の機構部
工房KEIAN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特殊な寸歩のベアリングデスが、MonotaRoだから揃う 大変ありがたいです

対象商品:
09538417
2025-01-31
用途:
リールのグレードアップに。

上位グレードのハンドルにはベアリングが入っていますが、
廉価グレードの物は樹脂のブッシュが入っています。
新しいうちは樹脂のブッシュでも悪くはないんですが、潤滑切れや摩耗でガタや回転が悪くなるのが早いです。

ベアリングに交換すると長期スムーズな回転を維持してくれます。

2人が参考にしています
2024-11-22
用途:
トラックボールベアリングの交換用に
その他業種

使用しているトラックボールがボールベアリング支持タイプなので、これの交換用に購入いたしました。
今まで使用していたものは使用開始時にアタリがでるまである程度使わないと良い感じにならなかったのですが。今回購入したミネベアミツミ製品は交換直後から快適に使うことが出来ました、次回交換時も迷うこと無くこの製品を選びます

2024-12-13
用途:
木工ルータービットの先端
農・林・水産業

木工ルータービットの先端についているベアリングの交換のため購入。モノタロウでは多種多様のベアリングを選べるし辿り着くのも容易なので助かります

対象商品:
09538523
2024-09-12
用途:
モーターべアリんぐ交換

モーターの回転がスムーズになりました。
ありがとう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする