ゆかづか

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効移動範囲(mm)【可動】189〜273、【実用】束石有/194〜268・土間コンクリート床/210〜268 注文コード88202326 品番YS-1827A
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は有効移動範囲など10種類から選べます 他の種類を見る

伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。
大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。
簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。

最大圧縮荷重(kN)13.87(測定値) 有効移動範囲(mm)【可動】189〜273、【実用】束石有/194〜268・土間コンクリート床/210〜268 材質66ナイロン(ロック受/ポリアセタール)
注意
※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88202335
2020-05-13
用途:
ウッドデッキの床束として

注文後すぐに送付して頂き、セットの仕方も素人でも簡単にわかり、水平が簡単にとれました。操作性は十分満足のいくもので、今後はどれくらい耐久性があるのかを確認して行きたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
88202335
2020-05-04
用途:
ツルバラの枝リフトアップ
運輸・通信業

庭の「もっこうバラ」が大きくなり、枝に負担がかかっていたので、幹をリフトアップするのに使用しました。操作も簡単で大変満足しています。

対象商品:
88202326
2020-03-02
用途:
木製の物置小屋の土台の補強に使用
海士町役場 様

物置が木製で基礎がなく土台下の束のスパンが広く、荷物の重さに負け徐々に歪んで下がってきたので歪み解消のため間にこのプラ束を使用
ジャッキで押し上げてから差し込みました。こちらの商品で押しあげるのはできませんでした。

対象商品:
88202362
2018-09-02
用途:
補強工事に
坂野ブロック工業所 様 (建設業・工事業)

高さの調整が簡単に出来て、大変使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする