タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
88215513
品番
TWSC7-5B
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
タイプ
TW・TWN7-5シリーズ用のシリコンプロテクター
色
ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71×56×27
材質
シリコンゴム
質量(g)
47.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※プロテクターは2個1組での販売になります。