タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
88215592
品番
TWSC9-4L
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
タイプ
TW・TWN9-4シリーズ用のシリコンプロテクター
色
ライトグレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
91.5×41.5×33
材質
シリコンゴム
質量(g)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※プロテクターは2個1組での販売になります。