タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
91.5×66.5×33
色
ピンク
注文コード
88215671
品番
TWSC9-6P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
寸法・色
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
TW・TWN9-6シリーズ用のシリコンプロテクター
色
ピンク
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
91.5×66.5×33
材質
シリコンゴム
質量(g)
75
注意
※プロテクターは2個1組での販売になります。