タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
88215723
品番
TWSC11-5N
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
タイプ
TW・TWN11-5シリーズ用のシリコンプロテクター
色
ネイビーブルー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
116×51.5×40
材質
シリコンゴム
質量(g)
102.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※プロテクターは2個1組での販売になります。