タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
131×31×38
色
ライトグレー
注文コード
88215836
品番
TWSC13-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
寸法・色
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
TW・TWN13-3シリーズ用のシリコンプロテクター
色
ライトグレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
131×31×38
材質
シリコンゴム
質量(g)
87
注意
※プロテクターは2個1組での販売になります。