6918-645 曲げ木スタッキングチェア 座パット付き ストア・エキスプレス 88254609 6918-645 曲げ木スタッキングチェア 座パット付き ストア・エキスプレス 88254609 6918-645 曲げ木スタッキングチェア 座パット付き ストア・エキスプレス 88254609 6918-645 曲げ木スタッキングチェア 座パット付き ストア・エキスプレス 88254609 6918-645 曲げ木スタッキングチェア 座パット付き ストア・エキスプレス 88254609

曲げ木スタッキングチェア 座パット付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2脚) 注文コード 88254609 品番 6918-645
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ナチュラル 座面高さ(mm)460 本体質量(kg)4 材質背・座:成型合板、張地:合成皮革、中芯:ウレタンフォーム、脚部:スチール/クロームメッキ 質量(kg)4 幅(cm)52 高さ(cm)87 奥行き(cm)50.5 座面高(cm)46 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(手前38.5・奥29)×39 スタッキング4
注意
※お客様組立て。
※ご注意ください組立式チェアは、ボルトやネジの緩みを定期的に点検して締めなおし、緩んだまま使用しないでください。
※4脚までスタッキングできますが、長期間保管する場合は、座面に跡が残りますので、ご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥749 / 税込 ¥824
北海道地方数量1につき ¥1,226 / 税込 ¥1,349
沖縄地方数量1につき ¥1,906 / 税込 ¥2,097
離島数量1につき ¥1,906 / 税込 ¥2,097

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする