HD-05248 ミッドコントロールキット KIJIMA(キジマ) 88277708

HD-05248 ミッドコントロールキット KIJIMA(キジマ) 88277708
HD-05248 ミッドコントロールキット KIJIMA(キジマ) 88277708
HD-05248 ミッドコントロールキット KIJIMA(キジマ) 88277708

ミッドコントロールキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88277708品番HD-05248
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000

純正フォワードコントロールのポジションから、230mmバック48mmアップ
純正ミッドコントロールのポジションから、20mmフォワード、50mmアップ
付属のブレーキアームにはシフトペグの装着が可能。左右お揃いのペグが使える!
激しいシフトチェンジにも耐えられるよう、シフトアームの素材にはステンレスを採用!
メインとなるブラケットにはロストワックス製法(精密鋳造法)を採用し、高強度、高精度を満たしております(スチール)。
シフト及びブレーキアームのカラーはブラック・ポリッシュの選択が可能!
(メインブラケット及びブレーキロッドはブラックのみ)

適合04-13yXLスポーツスターセット内容メインブラケット左右・ブレーキアーム・シフトアーム・ブレーキロッド・ステップホルダー(右側)・ブレーキ側用シフトペグ(1個)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする