オイルフィルターカートリッジマグネットイン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88278523 品番HDC-08700
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。
オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。
取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。
※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。
フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。
※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

適合DUCATI4440035Aタイプ/DIAVELシリーズ、HYPERMOTARDシリーズ、MONSTERシリーズ、MULTISTRADAシリーズ、SCRMBLERシリーズ、SUPERBIKEシリーズ(959/1199/1299・S/Rパニガーレ除く<12y->)、SUPERSPORTSシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88278523
2025-12-11
用途:
自家用バイクに使用

バイクは自動車と違い鉄粉がでるミッションがエンジン内にありエンジンと同じオイル循環をしていて微細な鉄粉がどうしても恒久的に発生するので対策として使用しています

対象商品:
88278523
2020-02-03
用途:
バイクのオイルフィルタ
建設業・工事業

他店でも購入できますが、タイミング見て購入し安く買えました。次回も購入します。

対象商品:
88278523
2021-02-16
用途:
バイクのオイル交換時
株式会社ワイエムクリアイト 様 (サービス業)

装着には問題がなかったのですが、所有している交換用アダプターが合わなかったので、プライヤーで装着した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする