303-1329 セルフラップスリーブ KIJIMA(キジマ) 88279564

303-1329 セルフラップスリーブ KIJIMA(キジマ) 88279564
303-1329 セルフラップスリーブ KIJIMA(キジマ) 88279564

セルフラップスリーブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
開口幅(mm)95±5
内容量1個注文コード88279564品番303-1329
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

ポリエステルの繊維とPET繊維で作られたセルフラップスリーブです。
柔軟材質にて作られているスリーブはノイズ吸収および耐震性に優れます。
取り外しも簡単なため、コルゲートチューブの代替品として使用が可能です。

使用可能温度範囲-50~+125℃寸法(内径Φmm×長さLm)19×1000開口幅(mm)95±5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88279607
2019-09-24
用途: バイク整備用

経年劣化が激しい旧車のハーネス補修に購入。価格がやや高価ですが巻きやすくコルゲートチューブより、見た目も良いので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする