セルフラップスリーブ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88279582 品番 303-1328
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

ポリエステルの繊維とPET繊維で作られたセルフラップスリーブです。
柔軟材質にて作られているスリーブはノイズ吸収および耐震性に優れます。
取り外しも簡単なため、コルゲートチューブの代替品として使用が可能です。

使用可能温度範囲-50〜+125℃ 寸法(内径Φmm×長さLm)16×1000 開口幅(mm)75±5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88279607
2019-09-24
用途:
バイク整備用

経年劣化が激しい旧車のハーネス補修に購入。価格がやや高価ですが巻きやすくコルゲートチューブより、見た目も良いので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする