※単品画像
KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の ハンドル周り
KIJIMA(キジマ)の ハンドル周辺部品
ハンドルマウントステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88279695
品番
204-077
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
日常での扱いやすさを考えたレーサースタイルのGSX250Rをさらに使いやすく出来るハンドルマウントステーが登場。
これで見やすい場所にデバイスやUSBチャージャーをマウント出来ます。
適合
GSX250R
材質
スチール
色
ブラック
有効長(mm)
155
最大積載量(kg)
1.5
取付径(Φmm)
22.2