204-081 ハンドルマウントステー KIJIMA(キジマ) 88279722 204-081 ハンドルマウントステー KIJIMA(キジマ) 88279722 204-081 ハンドルマウントステー KIJIMA(キジマ) 88279722

ハンドルマウントステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88279722 品番204-081
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

メーター周りや、ハンドル周りにナビやスマホなどデバイスを取り付ける際に苦慮する
取り付け場所に困らないマウントステーシリーズに新型CBR1000RR用が登場!
ノーマルハンドルに対応した専用設計なので、違和感なくスマートにバランス良くデバイスを取付け使用出来ます。

適合CBR1000RR17y- 材質スチール ブラック 最大積載量(kg)1.5 パイプ径(Φmm)22.2 取付幅(mm)144

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする