タイプ無線LAN付属品温湿度センサ(THA-3001)、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式測定範囲サーミスタ:外付けセンサ0~55℃、高分子膜抵抗式:外付けセンサ10~95%RH質量(g)約55電源単3アルカリ電池×2、単3ニッケル水素電池×2、USBバスパワー(5V 200mA)、ACアダプタ(AD-05A2)、PoE IEEE 802.3af(TR-7nwのみ)精度サーミスタ:±0.5℃、高分子膜抵抗式:±5%RH、at25℃/50%RH対応OSPC用ソフトウェア: TR-7wf/nw for Windows、T&D Graph、T&D Data Server、 Microsoft Windows 10 32/64bit 日本語、Microsoft Windows 8 32/64bit 日本語、Microsoft Windows 7 32/64bit 日本語、Microsoft Windows Vista 32bit SP1以降 日本語 (T&D Data Server 除く)、スマートフォン/タブレット用アプリケーション:Android OS、iOSセンサーサーミスタ・高分子膜抵抗式インターフェース無線LAN通信、規格:IEEE802.11b、セキュリティ:WEP(64bit/128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WPS2.0:プッシュボタン式、プロトコル:HTTP、DHCP、DNS、USB通信:USB2.0(Mini-Bコネクタ)測定チャンネルサーミスタ:(温度)1ch、高分子膜抵抗式:(湿度)1ch記憶データ数8000個×2ch電池寿命LAN使用時: 約10日間~1年半、LAN未使用時: 約1年半動作温度(℃)-10~60液晶表示測定値(交互表示/固定表示)、電池寿命警告、その他応答性90%応答: 約7分記録モードエンドレス:記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録、ワンタイム:記録容量がいっぱいになると記録を停止記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒1、2、5、10、15、20、30、60 分の15通り測定分解能サーミスタ:0.1℃、高分子膜抵抗式:1%RH動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)送信間隔(自動)OFF、1、2、5、10、15、20、30 分、1、2、3、4、6、12、24 時間の15通り本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×58×26