曜日別特売

有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり)

有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) - T&D(ティアンドデイ)有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) - T&D(ティアンドデイ)
(3件のレビュー)

TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。

注意
※品番に(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)と(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
付属品
電源
精度
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21271048TR-72NW1台-温湿度センサ(THA-3001またはSHA-3151)×1、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2 、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA, ACアダプタ AD-05A2, PoE IEEE 802.3af±0.5℃、±5%RH(at 25℃、50%RH)サーミスタ(温度)、高分子膜抵抗式 (湿度)
32,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
52979309TR-72nw(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット-温湿度センサ(THA-3001またはSHA-3151)×1、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2 、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA, ACアダプタ AD-05A2, PoE IEEE 802.3af±0.5℃、±5%RH(at 25℃、50%RH)サーミスタ(温度)、高分子膜抵抗式 (湿度)
オープン
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52979318TR-72nw(英語版一般校正証明書付)1セット-温湿度センサ(THA-3001またはSHA-3151)×1、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2 、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA, ACアダプタ AD-05A2, PoE IEEE 802.3af±0.5℃、±5%RH(at 25℃、50%RH)サーミスタ(温度)、高分子膜抵抗式 (湿度)
オープン
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88370712TR-72WF1台無線LAN温湿度センサ(THA-3001)、単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式単3アルカリ電池×2、単3ニッケル水素電池×2、USBバスパワー(5V 200mA)、ACアダプタ(AD-05A2)、PoE IEEE 802.3af(TR-7nwのみ)サーミスタ:±0.5℃、高分子膜抵抗式:±5%RH、at25℃/50%RHサーミスタ・高分子膜抵抗式
29,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21271048
2022-12-28
用途: 測定室の温度湿度管理
株式会社オオオカ

測定室の温度湿度管理に使用しています。
今までは、記録用紙に毎日記録記入していました。
ペーパーレス化及び記録忘れ防止にとても役立っています。

対象商品 : 21271048
2022-05-20
用途: 出張先での試験環境の測定用

コンパクトなので、出張先で便利に使えます。
データ取り込みのソフトもあり助かります。

対象商品 : 21271048
2019-07-05
用途: 予備備品

前の型を使用していたのですが落下破損の為購入しました。同じ様に
使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする