KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の オフセットリンク
KANAステンレスチェーンオフセットリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88395666
品番
KANA40-SUSOL
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
質量(kg)
0.63
ユニット長さ(m)
3
トラスコ品番
417-4534
材質(本体)
SUS304
種類
ローラーチェーン
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
240
列数
1
ローラ外径D(Φmm)
7.92
最大許容張力(kN)
0.44