画像準備中

KANAステンレスチェーンオフセットリンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88395693 品番 KANA80-SUSOL
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
質量(kg)2.62 ユニット長さ(m)3 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)15.88 ユニットリンク数120 列数1 ローラ外径D(Φmm)15.87 最大許容張力(kN)1.77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする