KANA(片山チエン)
ラストップチェーンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ピッチ(mm)
9.525
25.4
31.75
6.35
9.525
12.7
15.875
19.05
38.1
リンク内幅(mm)
4.78
7.95
9.53
3.18
4.78
12.7
15.88
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88395736
品番
35-NJL
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
9.525
リンク内幅(mm)
4.78
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
表面処理
特殊耐食メッキ
最大許容張力(kN)
1.84