画像準備中

KCM標準ローラチェーン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1.5m) ピッチ(mm)44.45 注文コード88396156 品番140-2CPT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,670
この商品はピッチ・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る
ピン形式割ピン形 ピッチ(mm)44.45 リンク内幅(mm)25.4 ユニットリンク数34 列数2 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 寸法H(mm)40.7 ユニット長さ(m)1.5 寸法T(mm)5.6 ピン径(Φmm)12.71 引張強度(kN)210.8 ローラ外径D(Φmm)25.4 最大許容張力(kN)80.42

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88396156 140-2CPT 07046305 140-2CP34L (1.5M34L) KCM ローラチェーン140-2 KANA(片山チエン) KCM ローラチェーン140-2 KANA(片山チエン) 1本 36,980 税込40,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88396357
2022-09-18
用途:
電動シャッターのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

チェーンカッターも同時に購入しました、ジョイントリンクはついています。

1人が参考にしています
対象商品:
88396357
2015-11-29
用途:
農機具に使用

チェーンメーカの商品なので問題なく使用できます。チェーンを見て40番だと思い標準の物を最初に注文し交換しようとしたら幅が狭く調べた結果415Sだと分かり再注文しました。チェーンだけを注文すると送料が掛かりますが、他の物を同時に購入することによって安く購入できて満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする