※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCM標準ローラチェーン

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(15m) ピッチ(mm)25.4 注文コード88396262 品番80-CS
参考基準価格(税別)¥70,900 販売価格(税込) ¥58,493
販売価格(税別)
53,175
この商品はピッチ・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る
ピン形式リベット形 ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)15.88 ユニットリンク数1200 列数1 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 寸法H(mm)23 ユニット長さ(m)30 寸法T(mm)3.2 ピン径(Φmm)7.94 引張強度(kN)72.6 ローラ外径D(Φmm)15.88 アズワン品番64-7416-99 最大許容張力(kN)14.71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88396357
2022-09-18
用途:
電動シャッターのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

チェーンカッターも同時に購入しました、ジョイントリンクはついています。

1人が参考にしています
対象商品:
88396357
2015-11-29
用途:
農機具に使用

チェーンメーカの商品なので問題なく使用できます。チェーンを見て40番だと思い標準の物を最初に注文し交換しようとしたら幅が狭く調べた結果415Sだと分かり再注文しました。チェーンだけを注文すると送料が掛かりますが、他の物を同時に購入することによって安く購入できて満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする