曜日別特売
8730-6270 紅葉リース ストア・エキスプレス 88455416

直径35cm

8730-6270 紅葉リース ストア・エキスプレス 88455416
8730-6270 紅葉リース ストア・エキスプレス 88455416
8730-6270 紅葉リース ストア・エキスプレス 88455416
8730-6270 紅葉リース ストア・エキスプレス 88455416
8730-6270 紅葉リース ストア・エキスプレス 88455416

紅葉リース

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
88455416
品番
8730-6270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

色鮮やかな紅葉の葉をふんだんに使ったリースです。ラタンを組み合わせたナチュラルな仕上がりで、直径35cmと45cmの2サイズから選べます。壁やドアに掛けるだけで、簡単に秋らしい店舗ディスプレイになります。

用途
ひも付き
取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
質量(kg)
約0.2
直径(Φcm)
35
寸法(Φ×奥行D)(cm)
35×9
材質
ポリエステル・プラスチック・ラタン(籐)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする