【単ポート最大65Wで幅広いノートPCに対応】
USB-Cポート単独使用時に最大65W出力に対応したUSB-C急速充電器です。MacBook AirなどのノートPC、iPad向け、Switch2、iPhone、Androidスマートフォンまで、1台で幅広いデバイスへ充電できます。出張先や外出先でも、使いやすい高出力モデルです。
【2ポート同時で合計65W出力】
USB-Cを2ポート搭載し、2ポート同時使用時も合計最大65Wで出力。45W+20W、20W+45W、30W+30Wなどのパターンで電力配分されるため、ノートPC+スマートフォン、タブレット+スマートフォンなど、2台同時充電にも便利です。
【CIO独自制御技術 NovaIntelligence搭載】
接続されたデバイスに合わせて最適な電力を瞬時に判別し、自動で振り分けるCIO独自の制御技術「NovaIntelligence」を搭載。ポートごとの出力を意識せず、繋ぐだけで端末ごとに最適化された急速充電を行えます。
【NovaSafety2.0で温度を自動コントロール】
NovaPort SLIMⅡに搭載された安全保護機能「NovaSafety2.0」が、本体温度を常に監視し、発熱を自動でコントロール。出張や旅行先など長時間の充電シーンでも、温度に配慮した制御で使いやすい設計です。
【180°スイングプラグでコンセント周りの取り回し向上】
プラグは180°まで開閉できるスイング構造を採用。新幹線の取っ手部分の差し口、カフェの低い位置のコンセント、壁際の家具裏側など、向きや角度に制約のあるコンセントでも差し込みやすい設計です。持ち運び時は折りたたみプラグとしてコンパクトに収納できます。
【薄さ約12.5mm・約90gのスリム設計】
本体サイズは約87.4×46.4×12.5mm、重量は約90g。USB-C 2ポートで65W出力に対応しながら、ショルダーバッグやポーチに収まりやすい薄型・軽量設計のUSB-C充電器です。ノートPC用の充電器を持ち歩きたいビジネスシーンや旅行・出張にも適しています。
【PD・PPS対応急速充電器】
USB Power Delivery(PD)に加え、PPS(5-11V=5A)にも対応。MacBook Air、iPhone、Galaxy、Pixel、iPad向け、Switch2など、各種USB-C急速充電対応デバイスに対し、規格に沿った効率的な充電が行えます。入力は100-240V対応で海外コンセントの電圧にも対応します。Type-C充電器として幅広い機器にご利用いただけます。
【傷の目立ちにいくいシボ加工】
表面には一眼レフカメラにも採用されるシボ加工を施し、傷や指紋が目立ちにくい仕上がり。中央にはCIOのロゴをアルミプレートで配置しています。カラーはブラックとホワイトの2色展開で、デスクや持ち歩きシーンに合わせて選べます。
【新設計の薄型充電器】
180°スイングプラグ構造によって生まれる限られた内部スペースの中で、薄型ボディと最大65W出力を両立するため、CIO独自の新世代設計「NovaEngine」を採用。平面トランスの採用により内部部品の薄型化に貢献し、さらに基板レイアウトや構造を最適化することで、約12.5mmのスリム設計とUSB-C 2ポート搭載を実現しました。NovaPort SLIMⅡならではの内部構造です。
【CIO 安心保証対応】
日本メーカーとして、動作不良にも、しっかりと対応させていただきます。初期不良やご使用中の製品不良の際は、まずはお問い合わせください。その際はAmazonのご注文番号をお伝えいただくとスムーズです。
動作検品時に製品を開封し、問題のないものを納品させていただいておりますため、開封痕がある場合がございます。間違いなく新品未使用ですので、ご安心いただけますと幸いです。