REALFORCE
REALFORCE R3S 有線日本語テンキーレス 45g ホワイト
R3SC21
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88462127
品番
R3SC21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
付属品
キーボード本体 / 取扱説明書(保証書)
仕様
フルNキーロールオーバー
材質
【キーキャップ】PBT
寸法(mm)
142×369×38
質量(kg)
1.1
色
【キーキャップ】スーパーホワイト
スイッチ
東プレスイッチ(静電容量無接点方式)
ケーブル長(m)
1.7
キー数
91
キー配列
日本語
寿命
【スイッチ】1億回以上
キーストローク(mm)
4
印字文字
かな有り
色(本体)
スーパーホワイト
インターフェイス
USB
キー
レーザー印刷
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(g)
【キー】45
キーの種類
ステップスカルプチャー