曜日別特売
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520

SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520
SH-01-MIP-66-WH ハンガーラック ホームテイスト 88462520

ハンガーラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品5日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード88462520品番SH-01-MIP-66-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

伸縮可能なハンガー機能付きのスチールラック
シンプルで、置く場所を選ばないスチール製のラック。伸縮機能が付いたハンガーが付いており、衣類を掛ける量やお部屋の広さに合わせて、ハンガーの幅を調整する事が出来ます。
ラックの脚はアジャスター付きでガタつきを防止します
ハンガーの脚はキャスター付きで伸縮をスムーズにしてくれます
ワンタッチで簡単伸縮
ずり落ち防止のストッパー

色
ホワイト
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67.5-152×40×180.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
67.5-152×40×180.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,819/税込¥2,001
北海道地方数量1につき¥2,728/税込¥3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする